HF150-450X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 400-600

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 450 30
Rubix:199055
Hersteller:1619795
EAN:4014486117509
HF150-450X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge450 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-450X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge450 mm
Riemenbreite30 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103900
24,06 exkl. MwSt.
/ Stück
28,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage