HF150-3250X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 3201-3400
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 3250 50
Rubix:198949
Hersteller:1935392
EAN:4014486179835



Produktdetails : HF150-3250X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 3250 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 50 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
