HF150-3250X25 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 3201-3400
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 3250 25
Rubix:198945
Hersteller:1815595
EAN:4014486179798



Produktdetails : HF150-3250X25 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 3250 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 25 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
