HF150-3050X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 3001-3200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 3050 30
Rubix:198897
Hersteller:1775915
EAN:4014486179286



Produktdetails : HF150-3050X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 3050 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 30 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,99 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
