HF150-2550X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2401-2600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2550 35
Rubix:198741
Hersteller:1808551
EAN:4014486172775



Produktdetails : HF150-2550X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2550 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 35 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
