HF150-2280X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2201-2400
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2280 50
Rubix:198556
Hersteller:2280 5077ZA
EAN:4014486170849



Produktdetails : HF150-2280X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2280 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 50 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
