HF150-2030X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2001-2200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2030 90
Rubix:198326
Hersteller:1846515
EAN:4014486168198



Produktdetails : HF150-2030X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2030 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 90 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
