HF150-1800X70 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 1601-1800

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 1800 70
Rubix:59405
Hersteller:1928017
EAN:4014486163995
HF150-1800X70 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge1800 mm
Riemenbreite70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-1800X70 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge1800 mm
Riemenbreite70 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
97,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage