HF150-1790X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 1601-1800

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 1790 50
Rubix:198069
Hersteller:1941564
EAN:4014486163841
HF150-1790X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge1790 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-1790X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge1790 mm
Riemenbreite50 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
69,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage