HF150-1710X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1601-1800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1710 10
Rubix:197963
Hersteller:1665047
EAN:4014486162738



Produktdetails : HF150-1710X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1710 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 10 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,21 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
