HF150-1670X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1601-1800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1670 40
Rubix:197933
Hersteller:1593367
EAN:4014486162332



Produktdetails : HF150-1670X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1670 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 40 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
