HF150-1570X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 1401-1600

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:HF 1570 15
Rubix:197812
Hersteller:1570 1577ZA
EAN:4014486160987
HF150-1570X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Technische Zusammenfassung
Innenlänge1570 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-1570X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge1570 mm
Riemenbreite15 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,76 exkl. MwSt.
/ Stück
31,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen