HF150-1440X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1401-1600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1440 40
Rubix:197670
Hersteller:1440 4077ZA
EAN:4014486159479



Produktdetails : HF150-1440X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1440 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 40 mm |
| Profil | type 150 |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,14 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
