HF150-1420X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1401-1600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1420 50
Rubix:197645
Hersteller:1420 5077ZA
EAN:4014486159226



Produktdetails : HF150-1420X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1420 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 50 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
