HF150-1420X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1401-1600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1420 35
Rubix:197643
Hersteller:1420 3577ZA
EAN:4014486159202



Produktdetails : HF150-1420X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1420 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 35 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
