HF150-1290X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1201-1400
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1290 40
Rubix:197501
Hersteller:1290 4077ZA
EAN:4014486157499



Produktdetails : HF150-1290X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1290 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 40 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
