HF150-1240X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1201-1400
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1240 90
Rubix:197450
Hersteller:1240 9077ZA
EAN:4014486156898



Produktdetails : HF150-1240X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1240 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 90 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
