HF150-1020X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1001-1200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1020 35
Rubix:197205
Hersteller:1871648
EAN:4014486153972



Produktdetails : HF150-1020X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1020 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 35 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
