HF150-1020X25 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1001-1200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1020 25
Rubix:197204
Hersteller:1818656
EAN:4014486153958



Produktdetails : HF150-1020X25 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1020 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 25 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
