HTD-784-D8M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
optibelt OMEGA Wickel D8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:784 D8M 430
Rubix:862561
Hersteller:1711055
EAN:4014486068764

Produktdetails : HTD-784-D8M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
Zahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen OMEGA Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Profil | d8m |
| Wirklänge | 784 mm |
| Riemenbreite | 430 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 98 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.545,60 € exkl. MwSt.
/ 430 Millimeter
3.029,26 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
