HTD-600-D8M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
optibelt OMEGA Wickel D8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:600 D8M 430
Rubix:862556
Hersteller:1696100
EAN:4014486068511

Produktdetails : HTD-600-D8M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
Zahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen OMEGA Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Profil | d8m |
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 430 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.188,70 € exkl. MwSt.
/ 430 Millimeter
2.604,55 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
