HTD-800-D5M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
optibelt OMEGA Wickel D5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:800 D5M 430
Rubix:862548
Hersteller:1783781
EAN:4014486068146

Produktdetails : HTD-800-D5M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
Zahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen OMEGA Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | d5m |
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 430 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 160 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.902,50 € exkl. MwSt.
/ 430 Millimeter
3.453,98 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
