HTD-2310-D14M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
optibelt OMEGA Wickel D14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2310 D14M 410
Rubix:862617
Hersteller:1762874
EAN:4014486151701

Produktdetails : HTD-2310-D14M-MM Doppel-Zahnflachriemen Wickel Optibelt
Zahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen OMEGA Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Profil | d14m |
| Wirklänge | 2310 mm |
| Riemenbreite | 410 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 165 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,72 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
35,37 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
