ZRL-M-8M-30-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt OMEGA LINEAR (Glasfaser) 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8M 30 GLASS
Rubix:1335354
Hersteller:1554895

Produktdetails : ZRL-M-8M-30-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt OMEGA LINEAR Zahnriemen sind aus Wickeln im Spiralschnittverfahren (Spiral Cut) hergestellte endliche Zahnriemen mit Glascord.
Zahnflachriemen endlich Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 215 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 125 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,25 € exkl. MwSt.
/ Meter
41,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
