ZRL-M-5M-15-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt OMEGA LINEAR (Glasfaser) 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5M 15 GLASS
Rubix:1335376
Hersteller:1659037
EAN:4014486361933

Produktdetails : ZRL-M-5M-15-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt OMEGA LINEAR Zahnriemen sind aus Wickeln im Spiralschnittverfahren (Spiral Cut) hergestellte endliche Zahnriemen mit Glascord.
Zahnflachriemen endlich Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,42 € exkl. MwSt.
/ Meter
15,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
