HTD-1696-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1696 8MHP 30
Rubix:200112
Hersteller:1892515
EAN:4014486219029
HTD-1696-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8mhp
Wirklänge1696 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1696-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8mhp
Wirklänge1696 mm
Riemenbreite30 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne212
Zolltarifcode40103600
48,74 exkl. MwSt.
/ Stück
58,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std