HTD-1320-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1320 8MHP 20
Rubix:1334756
Hersteller:1320 8MHP 20OPZA
EAN:4014486875980

Produktdetails : HTD-1320-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1320 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 165 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
