HTD-1280-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:1280 8MHP 30
Rubix:115470
Hersteller:1280 8MHP 3077ZA
EAN:4014486190342
HTD-1280-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8mhp
Wirklänge1280 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1280-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8mhp
Wirklänge1280 mm
Riemenbreite30 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne160
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,64 exkl. MwSt.
/ Stück
47,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std