HTD-1264-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1264 8MHP 20
Rubix:215400
Hersteller:1896229
EAN:4014486279061




Produktdetails : HTD-1264-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1264 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 158 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
