HTD-1224-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1224 8MHP 30
Rubix:199882
Hersteller:1224 8MHP 3077ZA
EAN:4014486218954




Produktdetails : HTD-1224-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1224 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 153 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage