HTD-1080-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:1080 8MHP 50
Rubix:199760
Hersteller:1080 8MHP 5077ZA
EAN:4014486190113
HTD-1080-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8mhp
Wirklänge1080 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1080-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8mhp
Wirklänge1080 mm
Riemenbreite50 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne135
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,53 exkl. MwSt.
/ Stück
69,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen