HTD-624-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:624 8MHP 50
Rubix:661845
Hersteller:1920005
EAN:4014486405330




Produktdetails : HTD-624-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 624 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 78 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
