HTD-424-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:424 8MHP 50
Rubix:200603
Hersteller:1995665
EAN:4014486188660
HTD-424-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8mhp
Wirklänge424 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-424-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8mhp
Wirklänge424 mm
Riemenbreite50 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne53
Zolltarifcode40103900
30,95 exkl. MwSt.
/ Stück
36,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage