HTD-416-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:416 8MHP 30
Rubix:215385
Hersteller:416 8MHP 3077ZA
EAN:4014486279023




Produktdetails : HTD-416-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 416 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 52 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
