HTD-352-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:352 8MHP 30
Rubix:200532
Hersteller:352 8MHP 3077ZA
EAN:4014486213072
HTD-352-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8mhp
Wirklänge352 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-352-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8mhp
Wirklänge352 mm
Riemenbreite30 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne44
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,33 exkl. MwSt.
/ Stück
20,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage