HTD-535-5MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 5MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:535 5MHP 15
Rubix:147225
Hersteller:535 5MHP 1577ZA
EAN:4014486185034




Produktdetails : HTD-535-5MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 535 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 107 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage