HTD-365-5MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 5MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:365 5MHP 9
Rubix:215270
Hersteller:365 5MHP 977ZA
EAN:4014486261592




Produktdetails : HTD-365-5MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 365 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 73 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
