HTD-1692-3MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 3MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1692 3MHP 9
Rubix:661835
Hersteller:1692 3MHP 977ZA
EAN:4014486416466




Produktdetails : HTD-1692-3MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1692 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 564 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
