HTD-318-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 3MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:318 3MHP 15
Rubix:200479
Hersteller:318 3MHP 1577ZA
EAN:4014486177411
HTD-318-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil3mhp
Wirklänge318 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-318-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil3mhp
Wirklänge318 mm
Riemenbreite15 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne106
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,76 exkl. MwSt.
/ Stück
9,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage