HTD-171-3MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 3MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:171 3MHP 6
Rubix:200118
Hersteller:171 3MHP 677ZA
EAN:4014486176391




Produktdetails : HTD-171-3MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 171 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 57 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
