HTD-3150-14MHP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 14MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:3150 14MHP 170
Rubix:215440
Hersteller:3150 14MHP 17077ZA
EAN:4014486282016
HTD-3150-14MHP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil14mhp
Wirklänge3150 mm
Werkstoffchloropren
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-3150-14MHP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil14mhp
Wirklänge3150 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne225
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
861,12 exkl. MwSt.
/ Stück
1.024,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage