HTD-3150-14MHP-55 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 14MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3150 14MHP 55
Rubix:215437
Hersteller:3150 14MHP 5577ZA
EAN:4014486281989




Produktdetails : HTD-3150-14MHP-55 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Profil | 14mhp |
| Wirklänge | 3150 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage