HTD-2800-14MHP-55 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 14MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:2800 14MHP 55
Rubix:200419
Hersteller:2800 14MHP 5577ZA
EAN:4014486191943
HTD-2800-14MHP-55 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil14mhp
Wirklänge2800 mm
Riemenbreite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-2800-14MHP-55 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil14mhp
Wirklänge2800 mm
Riemenbreite55 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne200
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,94 exkl. MwSt.
/ Stück
314,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage