HTD-2450-14MHP-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 14MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:2450 14MHP 115
Rubix:200339
Hersteller:2450 14MHP 11577ZA
EAN:4014486191844
HTD-2450-14MHP-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil14mhp
Wirklänge2450 mm
Riemenbreite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-2450-14MHP-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil14mhp
Wirklänge2450 mm
Riemenbreite115 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne175
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
495,18 exkl. MwSt.
/ Stück
589,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen