HTD-2310-14MHP-40 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 14MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2310 14MHP 40
Rubix:173127
Hersteller:1948999
EAN:4014486191752




Produktdetails : HTD-2310-14MHP-40 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 2310 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 165 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std