HTD-2240-8MHL-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2240 8MHL 20
Rubix:164825
Hersteller:1811427
EAN:4014486188363



Produktdetails : HTD-2240-8MHL-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 2240 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 280 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
