HTD-1440-8MHL-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1440 8MHL 85
Rubix:200024
Hersteller:1440 8MHL 8577ZA
EAN:4014486187953



Produktdetails : HTD-1440-8MHL-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 1440 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 180 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
603,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
718,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
