HTD-1184-8MHL-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1184 8MHL 50
Rubix:199829
Hersteller:1958906
EAN:4014486187502



Produktdetails : HTD-1184-8MHL-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 1184 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 148 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
