HTD-1128-8MHL-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1128 8MHL 50
Rubix:199803
Hersteller:1856734
EAN:4014486187427



Produktdetails : HTD-1128-8MHL-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 1128 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 141 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
355,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
