HTD-288-8MHL-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:288 8MHL 20
Rubix:215481
Hersteller:1813195
EAN:4014486281323



Produktdetails : HTD-288-8MHL-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 288 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 36 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
